Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pride & Soul Aktentasche EARL 47132 42x34x17cm Echtleder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/785/a006785i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/785/a006785i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/803/a013803f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430200470
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47132
EAN/GTIN:
     4021068471324
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Pride & Soul Aktentasche EARL Innenmaße: 38,5 x 29,5 x 10 cm (B x H x T) Außenmaße: 42 x 32 x 14,5 cm (B x H x T) Schnalle Leder braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EARL
Verschluss:
Schnalle
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Reißverschlussfach, zwei aufgesetzten Fronttaschen, Laptopfach, zwei Hauptfächern, drei aufgesetzten Kreditkarten/Visitenkartenfächern, Handyfach
Werkstoff:
Leder
Farbe:
braun
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktentasche EARL
Innenmaße:
38,5 x 29,5 x 10 cm (B x H x T)
Außenmaße:
42 x 32 x 14,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
30 x 22,5 x 5 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 118,04*
€ 144,48*
€ 5,50*
ab € 116,33*
€ 144,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 144,62*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 131,30*
€ 166,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,51*
€ 168,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,34*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.