Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdrucker HP OJ Pro 9012e 4IN1 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsdrucker HP OJ Pro 9012e 4IN1 A4
Multifunktionsdrucker HP OJ Pro 9012e 4IN1 A4
Multifunktionsdrucker HP OJ Pro 9012e 4IN1 A4
Multifunktionsdrucker HP OJ Pro 9012e 4IN1 A4
Artikel-Nr.:
     467-#HP__22A59B629
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     22A59B#629
EAN/GTIN:
     0195161214059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
  • Platzsparender Multifunktionsdrucker (drucken, scannen, kopieren, Fax) - Ideal für das Home-Office
  • Drucken über WLAN, Ethernet/Netzwerk-Kabel, USB.
  • Einfacher mobiler Druck vom Smartphone
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 22 Seiten/Min (schwarzweiß), bis zu 18 Seiten/Min (Farbe)
  • Farbe: grau/weiß
  • Touch-Farbdisplay, A4 Flachbettscanner, Duplex-Druck, autom. Dokumentenzuführung (scannen & kopieren), geringer Stromverbrauch
  • Farb-Touchscreen
  • Optionale HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite
  • Automatische Dokumentenführung für beiseitiges Scannen/Kopieren
  • Vorlagenglas zum einfachen Entnehmen der Vorlage
Weitere Informationen:
Auflösung:
4800x1200dpi
Breite:
439,3 mm
Bruttogewicht:
11.02 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß/anthrazit
Höhe:
278 mm
Marke:
Hewlett Packard
Material:
Kunststoff
Tiefe:
342.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 223,94*
€ 252,74*
Frei Haus
ab € 247,78*
€ 277,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 291,51*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 295,71*
€ 326,17*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 309,59*
€ 341,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
6ZC70AE
ab € 66,69*
Zubehör
HP
3JA23AE
ab € 16,22*
Zubehör
HP
3JA25AE
ab € 16,14*
Zubehör
HP
3JA24AE
ab € 16,32*
Zubehör
HP
3JA26AE
ab € 21,92*
Zubehör
HP
3JA27AE
ab € 25,72*
Zubehör
HP
3JA29AE
ab € 25,24*
Zubehör
HP
3JA28AE
ab € 25,75*
Zubehör
HP
3JA30AE
ab € 34,19*
Zubehör
HP
U6M85E
ab € 56,56*
Zubehör
HP
U6M86E
ab € 153,50*
Zubehör
HP
U6M82E
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.