Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher hochglanz blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multiköcher hochglanz blau transparent
Multiköcher hochglanz blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6390230
Herst.-Nr.:
     H6390230
EAN/GTIN:
     4012086006797
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Multiköcher Economy transparent
  • Anzahl der Fächer: 4 Fächer
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Größe (Durchmesser x H): 110 x 105 mm
  • Kammern mit unterschiedlicher Tiefe, hochglänzend
  • Farbe: blau transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Durchmesser:
110 mm
Durchmesser oben:
110 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau transparent
Höhe:
110 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 1,71*
€ 3,11*
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 3,48*
1 Tag
16
4
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 3,49*
2 Tage
12
4
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390202
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390220
ab € 1,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.