| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6390250 Herst.-Nr.: H6390250 EAN/GTIN: 4012086007770 |
| |
|
| | |
| - Multiköcher Economy transparent
- Anzahl der Fächer: 4 Fächer
- Werkstoff: Polystyrol
- Größe (Durchmesser x H): 110 x 105 mm
- Kammern mit unterschiedlicher Tiefe, hochglänzend
- Farbe: grün transparent
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Durchmesser: | 110 mm | Durchmesser oben: | 110 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün transparent | Höhe: | 110 mm | Marke: | Helit | Material: | PS (Polystyrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter helit grün, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, 63902, Butler, H63902, Schreibtischzubehör, Stiftebox, Utensilienbox |
| | |
| |