Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390230 Stiftehalter Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390230 Stiftehalter Kunststoff Blau
Helit H6390230 Stiftehalter Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26727755
Herst.-Nr.:
     H6390230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Durchmesser
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
HP-Segment
Business, Haus
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390202
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390220
ab € 1,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.