Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390202 Stiftehalter Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390202 Stiftehalter Kunststoff Transparent
Helit H6390202 Stiftehalter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26727731
Herst.-Nr.:
     H6390202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Durchmesser
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390220
ab € 1,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390230
ab € 1,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.