Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390208 Stiftehalter Kunststoff Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390208 Stiftehalter Kunststoff Grau, Transparent
Helit H6390208 Stiftehalter Kunststoff Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323474
Herst.-Nr.:
     H6390208
EAN/GTIN:
     4012086006780
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Durchmesser
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390202
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390220
ab € 1,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390230
ab € 1,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.