Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390220 Stiftehalter Kunststoff Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390220 Stiftehalter Kunststoff Rot, Transparent
Helit H6390220 Stiftehalter Kunststoff Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26727754
Herst.-Nr.:
     H6390220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Durchmesser
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390202
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390230
ab € 1,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.