Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher hochglanz rot transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multiköcher hochglanz rot transparent
Multiköcher hochglanz rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6390220
Herst.-Nr.:
     H6390220
EAN/GTIN:
     4012086006803
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Multiköcher Economy transparent
  • Anzahl der Fächer: 4 Fächer
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Größe (Durchmesser x H): 110 x 105 mm
  • Kammern mit unterschiedlicher Tiefe, hochglänzend
  • Farbe: rot transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Durchmesser:
110 mm
Durchmesser oben:
110 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot transparent
Höhe:
110 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 3,18*
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,44*
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 3,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390202
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390230
ab € 1,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.