Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 51mm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 51 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 51 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 51 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 51 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 51 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4028207
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028207
EAN/GTIN:
     0033816097292
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Plastikbinderücken CombBind
  • Für die Plastikspiralbindung
  • Für CombBind-Systeme
  • Rückenbreite: 51 mm
  • Kapazität: 450 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc plastik binderücken weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,10*
€ 26,20*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 18,69*
€ 26,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,36*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,69*
Zubehör
GBC
4028611
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,91*
Zubehör
GBC
4028184
ab € 13,15*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,23*
Zubehör
GBC
4028186
ab € 15,97*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,95*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,87*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,13*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.