Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 32 mm, 50 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-5928184
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028184
EAN/GTIN:
     0033816097117
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 32 mm. Kapazität: 280 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
280
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
32
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,12*
€ 19,70*
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,73*
€ 19,70*
2 Tage
7
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,69*
€ 20,88*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,59*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,72*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,96*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,22*
Zubehör
GBC
4028186
ab € 15,87*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,95*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,89*
Zubehör
GBC
4028207
ab € 18,06*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,12*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,64*
Zubehör
GBC
4028194
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.