Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-4028203
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028203
EAN/GTIN:
     0033816097254
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 28 mm. Kapazität: 240 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
28
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
240
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,60*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,67*
Zubehör
GBC
4028184
ab € 13,08*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,23*
Zubehör
GBC
4028186
ab € 15,91*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,90*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,87*
Zubehör
GBC
4028207
ab € 18,06*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,12*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,66*
Zubehör
GBC
4028194
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.