Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Feinstrick-Handschuh Black Ace XS/6 schwarz VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nylon-Feinstrick-Handschuh Black Ace XS/6 schwarz VE=12 Paar
Nylon-Feinstrick-Handschuh Black Ace XS/6 schwarz VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33937
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33937
EAN/GTIN:
     4015544339390
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
  • Nylon-Feinstrick mit robuster PU-Beschichtung auf Handfläche und Finger
  • hervorragendes Tastempfinden
  • hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • höchster Tragekomfort
  • waschbar
  • sicherer Griff vor allem bei trockenen Einsatzbereichen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2600 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
6
Länge:
220 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 7,41*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 7,46*
6 Tage
36
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,54*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 8,44*
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 10,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,4525* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
339334
ab € 5,01*
Ähnlich
Hygostar
339364
ab € 5,01*
Ähnlich
Hygostar
339354
ab € 5,02*
Ähnlich
Hygostar
339344
ab € 5,00*
Ähnlich
Franz Mensch
33933
ab € 1,04*
Ähnlich
Franz Mensch
33932
ab € 0,68*
Ähnlich
Franz Mensch
33936
ab € 1,04*
Ähnlich
Franz Mensch
33935
ab € 0,35417*
Ähnlich
Franz Mensch
33934
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.