Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I XL/10 weiß VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I XL/10 weiß VE=12 Paar
Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I XL/10 weiß VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33843
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33843
EAN/GTIN:
     4015544338430
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Baumwolle-Polyester-Feinstrick mit Strickbund
  • nahtlos, super Tastgefühl
  • hochelastisch, fusselarm
  • PVC-Noppen, dadurch sehr abriebfest
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8902 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
10
Länge:
260 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 7,48*
10
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,54*
9 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 10,37*
1
€ 5,50*
ab € 6,62004*
€ 10,86*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 11,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 74,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33842
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
33847
ab € 4,53*
Ähnlich
Hygostar
33846
ab € 4,55*
Ähnlich
Hygostar
33845
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
33844
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.