Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl XXL/11 blau VE=12 Paar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl XXL/11 blau VE=12 Paar
Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl XXL/11 blau VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33272
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33272
EAN/GTIN:
     4015544332728
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Arbeitshandschuhe
  • Nylon-Baumwoll-Gemisch, PVC-Noppen auf der Innenhand
  • sehr griffig und abriebfest
  • besonders komfortabel, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7660 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
11
Länge:
270 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Textilzusammensetzung:
Nylon-Baumwoll-Gemisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,74* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33275
ab € 8,90*
Ähnlich
Hygostar
33276
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.