Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Grip Light puderfrei S 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Grip Light puderfrei S 24cm weiß VE=100 Stück
Latex-Handschuh Grip Light puderfrei S 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26769
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26769
EAN/GTIN:
     4015544267693
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig
  • vollanatomische Passform
  • ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten
  • gilt als PSA zum Schutz vor Chemikalien und Lösungsmitteln
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.517 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
S
Importdatum:
2019-08-09 00:00:00.000
Länge:
240 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 5,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 6,09*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,10*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 6,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 2,81*
Ähnlich
Franz Mensch
26759
ab € 2,80*
Ähnlich
WBV
1017635
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.