Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuhe Hygonorm Grip Light weiß S puderfrei, unsteril, starke Qualität, 100 Stück/Box


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8526769
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26769
EAN/GTIN:
     4015544267693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche vollanatomische Passform, mit Rollrand ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien wasserdicht, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.12/0.09 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.07 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 650 Einsatzbereich: Labors, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung Pharmazie, Pflege CE PSA VO EU 2016-425, CAT 1, lebensmittelecht, EN 420 EN 455 1-4, CE MPG 93/42/EWG
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Farbe:
weiß
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN420
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.