Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Diablo puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Diablo puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück
Latex-Handschuh Diablo puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26708
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26708
EAN/GTIN:
     4015544267082
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • texturierte Oberfläche, sehr griffsicher
  • reißfest, extrem dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut
  • sehr gutes Tastempfinden
  • besonders widerstandsfähig
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,13*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,15*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,23*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,72*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 5,95*
€ 8,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26768
ab € 5,40*
Ähnlich
Franz Mensch
26758
ab € 5,39*
Ähnlich
Franz Mensch
26718
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.