Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 04 - XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 04 - XL
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 04 - XL
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 04 - XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1106.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26708
EAN/GTIN:
     4015544967081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch HYGOSTAR Latexhandschuh Diablo schwarz reißfest und extrem dehnbar

Ausgewählte Version: 04 - XL

Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz

Der Latexhandschuh DIABOLO bietet durch hohe Griffigkeit und texturierte Fingerkuppen einen optimalen Grip.

  • vollanatomisch und sitzt wie eine zweite Haut
  • extrem reißfest und dehnbar
  • sehr gutes Tastempfinden
  • für präzise Arbeiten geeignet
  • lebensmittelgeeignet
  • puderfrei
  • EN ISO 374-1:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 04 - XL
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
griffsicher | puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,12*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,14*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 8,16*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 8,72*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 5,94*
€ 8,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26768
ab € 5,41*
Ähnlich
Franz Mensch
26758
ab € 5,39*
Ähnlich
Franz Mensch
26718
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.