Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuh LatexProfessional L 30cm blau VE=1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutz-Handschuh LatexProfessional L 30cm blau VE=1 Paar
Chemikalienschutz-Handschuh LatexProfessional L 30cm blau VE=1 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26615
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26615
EAN/GTIN:
     4015544266153
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Chemikalienschutzhandschuh, 30 cm
  • Latex-Volltauchung, innen mit Baumwolle
  • Trikotfutter, dadurch hoher Tragekomfort
  • auch für latex sensible Anwender geeignet
  • flüssigkeitsdicht, Schutz vor gefährlichen Chemikalienspritzern und Reinigungsmitteln
  • lebensmittelecht
  • optimales Tastgefühl, griffsicher, sehr abriebfest und reißfest
  • wärme- und kälteisolierend
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1820 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
L
Länge:
30 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,81*
5 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 5,37*
4 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 6,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,84* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
26605
ab € 2,84*
Ähnlich
Hygostar
26655
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.