Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Skin gepudert M 24cm blau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Skin gepudert M 24cm blau VE=100 Stück
Latex-Handschuh Skin gepudert M 24cm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26556
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26556
EAN/GTIN:
     4015544265569
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, leicht gepudert, unsteril
  • sehr reißfest, extrem dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut
  • ausgezeichnetes Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, hohe Dichtigkeit
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6350 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
M
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 5,42*
5 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 4,58*
€ 6,90*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 7,75*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 8,66*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 10,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2656
ab € 3,44*
Ähnlich
Franz Mensch
2655
ab € 3,44*
Ähnlich
Franz Mensch
2651
ab € 3,44*
Ähnlich
Franz Mensch
2650
ab € 3,45*
Ähnlich
Hygostar
26506
ab € 3,88*
Ähnlich
Hygostar
26566
ab € 3,88*
Ähnlich
Hygostar
26516
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.