Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Skin gepudert L 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Skin gepudert L 24cm weiß VE=100 Stück
Latex-Handschuh Skin gepudert L 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2651
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2651
EAN/GTIN:
     4015544265309
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, leicht gepudert, unsteril
  • sehr reißfest, extrem dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut, mit ausgezeichnetem Tastgefühl
  • hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, hohe Dichtigkeit
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6200 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
L
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 4,83*
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 5,56*
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,57*
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,11*
1
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 7,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2656
ab € 3,04*
Ähnlich
Franz Mensch
2655
ab € 3,04*
Ähnlich
Franz Mensch
2650
ab € 3,04*
Ähnlich
Hygostar
26506
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
26566
ab € 3,40*
Ähnlich
Hygostar
26556
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
26516
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.