Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klipphaube leichte Qualität Sparpack DM 50cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klipphaube leichte Qualität Sparpack DM 50cm weiß VE=100 Stück
Klipphaube leichte Qualität Sparpack DM 50cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ1219
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     1219
EAN/GTIN:
     4015544121902
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
  • Polypropylen-Vlies, leichte Qualität
  • maschinell gefertigt
  • latexfreies Gummiband
  • luftdurchlässig
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.245 kg
Durchmesser:
500 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 2,82*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,59*
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,77*
€ 4,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12106
ab € 2,41*
Ähnlich
Hygonorm
12109
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12108
ab € 2,41*
Ähnlich
Hygonorm
12101
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
12107
ab € 2,41*
Ähnlich
Hygonorm
12103
ab € 2,54*
Ähnlich
Hygonorm
12104
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
12100
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
12192
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.