Franz-Mensch Einweg-Haube Baretthaube Haarnetz Bettina weiß latexfrei, luftdurchlässig, elastisches Band Baretthaube Bettina weiß Bei der Baretthaube Bettina handelt es sich um eine medizinische Ko...
Franz Mensch Einweg-Haube Baretthaube Haarnetz weiß latexfrei, luftdurchlässig, elastisches Band Einweghaube luftdurchlässig elastisches Band entspricht den HACCP-Anforderungen Material: PP-Vlies F...
im Polybeutel, - Nylon-Baretthaube - weiß - 53 cm - besonders luftdurchlässig durch "honeycomb"-Wabenstruktur 100 Stück im Polybeutel 2000 Stück im Umkarton
Einweg-Haarnetz zum Schutz vor Kontamination in Hoch- Hygienebereichen. Die Haarnetze sind nicht steril und sollten nur in einer nicht sterilen medizinischen Umgebung verwendet werden. Ideal für de...
Produktbeschreibung: Haarnetz verstellbarer Klettverschluss im Nacken Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
Premium Kopfbedeckung: Micromesh ist ein textiles Gewirke mit kleinsten Micromaschen. Diese Hauben sind die komfortable Alternative zu Vlies Hauben. Micromesh ist luftdurchlässig, besonders atmungs...
HYGOSTAR Haarnetz, aus Nylon, weiß, 144er Pack extraleicht, weicher & latexfreier Gummizug, extra sanft zum Haar, kein Druckrand, waschbar, sehr luftdurchlässig, fast unsichtbar, Durchmesser: 620 m...
Maximex Haarnetz 2er Set, EinheitsgrößeSchon morgens mit einer perfekt sitzenden Frisur aufstehen. Welche Frau wünscht sich das nicht? Das bequeme Haarnetz macht das möglich. Das schöne Haarnetz is...
Atmungsaktive Einweghaube mit Schirm: Die Einweghaube Honeycomb besteht aus Nylon mit Wabenstruktur. Diese Haube ist die komfortable Alternative zu einer Vlies-Haube. Nylon ist luftdurchlässig und ...
Mit Haarnetz für langes Haar. Größenregulierung am Hinterkopf. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Mit Haarnetz für langes Haar. Größenregulierung am Hinterkopf. Das Produkt entspricht de...