Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE217079 Herst.-Nr.: 217079 EAN/GTIN: 4005402170791 |
| |
|
| | |
| - Bleistiftset GRIP 2001 EXAM
- Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- ideale Ausstattung für Prüfungen, inkl. Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: silber
- Bezeichnung der Härte: 2B
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Form: | dreikant | Härtegrad: | 2B | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift dreieckig, bleistift set, bleistift faber castell, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 5,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,93* | € 6,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,55* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Blätter (ab € 0,784* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|