Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistiftset, schwarz, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistiftset, schwarz, 5-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, schwarz, 5-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, schwarz, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-217079
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     217079
EAN/GTIN:
     4005402170791
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistiftset Grip 2001 EXAM BK. ideale Ausstattung für Prüfungen, inkl. Bleistift, Spitzer und Radiergummi. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Zubehör.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
ideale Ausstattung für Prüfungen, inkl. Bleistift, Spitzer und Radiergummi
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001 EXAM
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2B
Farbe des Schaftes:
silber
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001 EXAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Blätter (ab € 0,784* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.