Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-8K 8mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-8K 8mm braun
Fasermaler Uni Posca PC-8K 8mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182687
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182687
EAN/GTIN:
     4902778916490
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-8K
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Spitze austauschbar
  • Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 8
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
braun
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
braun
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, acrylmarker braun, acryl marker, posca pigmentmarker, 1826, 8K, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-8K, PC8K, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,96*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,16*
1
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,89*
1
€ 4,16*
ab € 3,56*
€ 6,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 4,76*
Zubehör
Uni-Ball
186399
ab € 4,78*
Zubehör
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182685
ab € 2,82*
Zubehör
Uni-Ball
182683
ab € 2,82*
Zubehör
Uni-Ball
182615
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182603
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182633
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182674
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182680
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182676
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182677
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182675
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182635
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182682
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.