Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer TK-Fine Blisterkarte mit 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzradierer TK-Fine Blisterkarte mit 3 Stück
Ersatzradierer TK-Fine Blisterkarte mit 3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE131594
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131594
EAN/GTIN:
     4005401315940
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
Radierminen Elektroradierer
ersatzradierer druckbleistift faber...
radierminen elektroradierer
  • Ersatzradierer TK Fine Blisterkarte
  • Verwendung für Produkt: TK-Fine Druckbleistifte
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Ersatzradiergummi für alle Schreibgeräte TK-Fine
  • Produktverwendung: zum Austausch
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Durchmesser: 5 mm
  • Länge: 12 mm
  • Länge der Radiermine: 5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
12 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
3 Stück
Verwendung für:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Ersatzradierer, Ersatzradierstrang, Erstazradiergummi, Radier, Radiergummi, Radierstift, Ratzelfummel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,26*
€ 1,89*
1
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 1,90*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,93*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
120301
ab € 0,71*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Sonstiges
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Sonstiges
Faber-Castell
136500
ab € 1,99*
Sonstiges
Faber-Castell
136700
ab € 2,22*
Sonstiges
Faber-Castell
136900
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.