Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC61550B Herst.-Nr.: 61550B EAN/GTIN: 3130630615507 |
| |
|
| | |
| - Fächermappe mit hoher Kapazität
- 26 Fächer A-Z
- Mappe mit dehnbarem Faltenrücken und Band zum Verschließen
- Innen aus grauem Recyclingkarton 250g/qm
- Abmessungen geschlossen: 34x38,5cm
- für Dokumente im Format A4
- Einbandfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 26 | Blattformat: | A4 | Breite: | 385 mm | Bruttogewicht: | 1.886 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Blätter: | grau | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Heftungsart: | lose Blattablage | Höhe: | 340 mm | Marke: | Exacompta | Papiergewicht: | 250 g/qm | Verschluss: | mit Band |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, aktenordner set a4, schriftenordner, exacompta vorordner, Fächerbox, Mappe, Ordnungs |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,48* | € 20,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,16* | € 20,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,35* | € 22,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,03* | € 24,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,77* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|