Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Fächermappe 61550B A-Z DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127006490
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     61550B
EAN/GTIN:
     3130630615507
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Diese Fächermappe von Exacompta sortiert Ihre umfangreichen Unterlagen auf überschaubare Art und Weise. Auch perfekt für die Ablage, geordnet nach Zahlen 1-31. Wenn Sie ein ganz genaue Ablage, numerisch sortiert, wünschen, dann ist diese Fächermappe von Exacompta genau das Richtige für Sie. Sie hat einen dehnbaren Faltenrücken und ein Band zum Verschließen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorordner
Maße:
34 x 38,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
geschlossene Fächer vorhanden:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
Verschluss:
Schnürband
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Karton, kaschiert
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, aktenordner set a4, schriftenordner, exacompta vorordner, Fächermappen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Schreibmappen, Sortierhilfen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Vorsortierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 20,91*
1
€ 7,95*
ab € 14,16*
€ 20,92*
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 15,39*
€ 22,13*
1
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 24,91*
1
€ 5,50*
ab € 21,63*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24211-04
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.