Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC61550B Herst.-Nr.: 61550B EAN/GTIN: 3130630615507 |
| |
|
| | |
| Fächermappe mit dehnbarem Rücken. Innen aus 250 g/qm starkem Recyclingkarton. Alphabetische oder nummerische Unterteilung. Mit Band verschließbar. Farbe: schwarz. Maße: 34 x 38,5 cm, für DIN A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | A4 | Ausführung: | A - Z | Anreißer (Online): | Fächermappe A-Z, für DIN A4, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Fächermappe A - Z, für DIN A4, mit dehnbarem Rücken und Band, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, aktenordner set a4, schriftenordner, exacompta vorordner, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappe, Projekt-Mappe, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappe, Termin-Mappe, Terminmappen, Termin-Mappen, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappe, Sortiermappe, Unterlagenmappe, Organisationsmappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,56* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,16* | € 20,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,39* | € 22,13* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,92* | € 24,91* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,63* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|