Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox A4 40mm Manila-Karton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelbox A4 40mm Manila-Karton blau
Sammelbox A4 40mm Manila-Karton blau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC50402E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50402E
EAN/GTIN:
     3130630504023
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Exabox-Archivbox mit Gummizug
  • aus Manila-Karton
  • Materialstärke: 600 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
600 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,56*
6 Tage
175
8
€ 12,00*
ab € 3,84*
€ 5,63*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,73*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,75*
1
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,95*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 39,10005*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,09*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.