Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2715 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2715 gelb
Tintenpatrone Epson T2715 gelb
Tintenpatrone Epson T2715 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T27154012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154012
EAN/GTIN:
     8715946625928
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2715 gelb
  • Füllmenge 10.4 ml
  • für ca. 1100 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.093 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
10,4 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
1100
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2715

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
pro Packung
€ 4,15*
ab € 63,64*
€ 80,92*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 64,98*
€ 81,13*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,32*
€ 85,60*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 69,02*
€ 86,16*
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 70,38*
€ 88,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 70,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,63*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,98*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,62*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,25*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 100,71*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.