Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium CR1220 3V 38mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium CR1220 3V 38mAh
Knopfzelle Lithium CR1220 3V 38mAh
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR030305
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR030305
EAN/GTIN:
     5000394030305
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
  • DURACELL-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig
  • Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium.
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium
elektrische Kapazität:
38 mAh
IEC:
CR1220
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Duracell
Spannung:
3 V
wiederaufladbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterien, Einwegbatterie, Knofbatterie
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 8,00*
ab € 0,97*
€ 1,39*
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,40*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,43*
2 Tage
1625
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,22*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,67*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,31*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,76*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,32*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.