Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskartenhalter RFID Secure Duo 87x54cm VE=10 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ausweiskartenhalter RFID Secure Duo 87x54cm VE=10 Stück silber
Ausweiskartenhalter RFID Secure Duo 87x54cm VE=10 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA890223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890223
EAN/GTIN:
     4005546981932
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Ausweiskartenhalter RFID SECURE DUO
  • max. Anzahl der Schilder/Hüllen: 2 Stück
  • Schutz vor unbefugtem Auslesen von Daten, Schild kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden, kombinierbar mit Kette, Textilband oder Jojo
  • Größe (BxH): 87x54 cm
  • Farbe: silber
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch/quer
Besonderheiten:
Schutz vor unbefugtem Auslesen von Daten, Schild kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden, kombinierbar mit Kette, Textilband oder Jojo
Breite:
87 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
54 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Rahmenfarbe:
silber
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,01*
€ 47,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,76*
€ 51,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,37*
€ 51,39*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,85*
€ 52,30*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,74*
€ 63,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,154*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,18*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,53*
Zubehör
Durable
812701
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.