Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter für 2 Karten, drehbarer Clip für Hoch- und Querformat


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/dur890223_a1.jpg
images/web_details/dur890223_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR890223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890223
EAN/GTIN:
     4005546981932
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
RFID Kartenhalter zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten. TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz für eine oder zwei Karten. Kann im Hoch- oder im Querformat genutzt werden mit drehbarer Clip-Befestigung. Ausweishalter auch mit Kette, Textilband oder Jojo kombinierbar. Innenmaße: 54 x 87 mm.
Weitere Informationen:
Format:
54 x 87 mm
Ausführung:
für 2 Karten
Anreißer (Online):
Ausweishalter für 2 Karten, Innenmaße: 54 x 87 mm, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Ausweishalter für 2 Karten, drehbarer Clip, Hoch- /Querformat, 10 Stück, Innen: 54 x 87 mm, transparent
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,01*
€ 47,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,76*
€ 51,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,37*
€ 51,39*
Lager 273
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,85*
€ 52,30*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,74*
€ 63,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,30*
€ 62,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,154*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,18*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,53*
Zubehör
Durable
812701
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.