Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kartenhalter RFID Secure Duo, für 2 Karten, mit Clip-Befestigung, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8902-23
EAN/GTIN:
     4005546981932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Die RFID Schutzhülle bietet Platz für zwei Karten und schützt die eingesteckten Karten vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten. Dieser zusätzliche Schutz ist an hochfrequentierten Orten wie Flughäfen und Bahnhöfen sinnvoll. Der Kartenhalter bietet TÜV-geprüften Schutz auf 13,56 MHz, die Verwendung ist wahlweise im Hoch- oder Querformat möglich. Praktisch ist auch die drehbare Clip-Befestigung. Der Ausweishalter lässt sich je nach Bedarf mit Textilband, Kette oder Jojo kombinieren, die Innenmasse des Kartenhalters betragen 54 x 87 mm. Er ist aus Kunststoff gefertigt und hat die Farbe Metallic-Silber.


Weitere Details:

  • Zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten
  • RFID Schutzhülle für 2 Karten
  • TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz
  • Kann im Hoch- oder im Querformat genutzt werden
  • Mit drehbarer Clip-Befestigung
  • Ausweishalter auch mit Kette, Textilband oder Jojo kombinierbar
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: metallic-silber
  • Innenmasse: 54 x 87 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Stück pro Paket:
10
Befestigung:
Krokoklemme
Material:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Lieferumfang:
10 Kartenhalter
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-schilder clip, 165999, 165999-SW81, Namensschild, Namensschilder, Besucherausweis-Namensschild, Magnet-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Laminier-Namensschild, Clip-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,01*
€ 47,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,76*
€ 51,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,37*
€ 51,39*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,85*
€ 52,30*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,74*
€ 63,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,154*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,18*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,53*
Zubehör
Durable
812701
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.