Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE Textilband SOFT COLOUR mit Sicherheitsverschluss, Länge 44 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-132001390
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812701
EAN/GTIN:
     4005546808611
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
15 mm breites Premium-Textilband mit Metall-Karabiner und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit extra breitem Karabiner (12 mm) aus Metall • Ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter • Seidenweiche Textilqualität • Maße Band: 44 cm lang, 1,5 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8127
Farbe:
Schwarz
Außenmaße (B x T/L):
15 mm x 440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 19,42*
9 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,35*
€ 19,44*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 19,45*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,92*
€ 20,85*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 15,72*
€ 21,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
892419
ab € 17,74*
Zubehör
Durable
890519
ab € 1,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.