Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-132001480
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     830901
EAN/GTIN:
     4005546808598
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Textilband mit Sicherheitsverschluss und ausziehbarem Karabiner. Regulierbare Länge und seidenweiche Textilqualität. • Textilband mit Jojo und Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Jojo mit Karabiner für Namensschilder und Ausweishalter • Seidenweiche Textilqualität • Bandlänge regulierbar von 24-50 cm, Breite: 0,8 cm • Länge Jojo: 80 cm, Breite Karabiner: 0,9 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8309
Farbe:
Schwarz
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyester (PES), ABS
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-schilder band, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband, jojo schlüsselanhänger, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo textilband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 28,75*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,56*
€ 28,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 30,82*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,05*
€ 31,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 23,05*
€ 31,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822901
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.