Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Buchstabenregister
>
Artikel
Register A4 blanko PP 20-teilig transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA682319
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
682319
EAN/GTIN:
4005546630144
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register
Werkstoff: Hartfolie
Beschriftungsschild auswechselbar
Lochung: 80 x 80 x 80 mm
glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware, Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei
Ausführung der Tabe: blanko
Farbe: transparent
Verwendung für Papierformate: DIN A4
Größe (B x H): 210/225 x 297 mm
Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.262 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Buchstabenregister
,
abc-Register
,
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie
,
kunststoff-register durable
,
kunststoff-register 20-teilig
,
6823
,
Register
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 12,11*
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 14,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 147,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 20-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
675827
ab € 1,91*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 20-fach Teilung, Überbreit, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-20, grau
Durable
652210
ab € 1,08*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Durable
615002
ab € 1,43*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko, transparent
Durable
682219
ab € 7,06*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko,grün
Durable
622205
ab € 6,36*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-20, A-Z, banko, grau
Durable
644310
ab € 2,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen