Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-31 PP farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-31 PP farbig
Register A4 1-31 PP farbig
Artikel-Nr.:
     467-#DURA675627
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675627
EAN/GTIN:
     4005546600482
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Registerblätter aus PVC
  • Mit beschriftbarem Deckblatt zur Inhaltsangabe
  • Universallochung
  • Farbe: farbiger Verlauf (blau, gelb, rot, grün und grau)
  • A4, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
  • 1-31
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.235 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbiger Verlauf
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 3,73*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,66*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,79*
1
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 4,96*
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,20*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.