Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA6523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652310
EAN/GTIN:
     4005546665122
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-31 • Teilung/Blatt: 31 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6523
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a4, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,85*
1 Tag
2702
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,09*
1 Tag
433
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,11*
6 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,438*
€ 2,162*
2 Tage
414
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,39*
€ 2,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 1,85*
€ 2,20
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,70*
€ 2,02
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,68*
€ 2,00
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,49*
€ 1,77
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 1,48*
€ 1,76
pro Satz
ab 20000 Sätze
€ 1,26*
€ 1,50
pro Satz
1 Satz enthält 31 Blätter (ab € 0,04065* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
€ 1,39*
Ähnlich
Durable
616302
€ 2,53*
Ähnlich
Durable
616402
€ 3,24*
Ähnlich
Durable
650810
€ 2,60*
Ähnlich
Durable
650510
€ 1,06*
Ähnlich
Durable
650410
€ 7,22*
Ähnlich
Durable
675627
€ 3,67*
Ähnlich
Durable
651110
€ 1,02*
Ähnlich
Durable
651210
€ 1,21*
Ähnlich
Durable
611202
€ 1,62*
Ähnlich
Durable
616002
€ 3,25*
Ähnlich
Durable
615705
€ 19,54*
Ähnlich
Durable
650010
€ 1,00*
Ähnlich
Durable
651310
€ 1,55*
Ähnlich
Durable
651010
€ 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.