Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ blanko PP 10-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ blanko PP 10-teilig farbig
Register A4+ blanko PP 10-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#DURA674727
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     674727
EAN/GTIN:
     4005546600536
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Registerblätter aus PVC
  • Mit beschriftbarem Deckblatt zur Inhaltsangabe
  • Universallochung
  • Auch für Ringbücher geeignet
  • Farbe: farbiger Verlauf (blau, gelb, rot, grün, grau)
  • A4 überbreit, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
  • 10tlg
  • blanko
Weitere Informationen:
Besonderheit:
auch für Ringbücher geeignet
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbiger Verlauf
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,2415*
€ 1,7785*
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,73*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,55*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,95*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.