Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 10-tlg.überbreit mit farbigen Taben und Deckblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur6747_a1.jpg
images/web_details/dur6747_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR6747
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     674727
EAN/GTIN:
     4005546600536
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus PP. Mit farbigen Taben zur besseren Unterteilung. EDV-beschriftbares Deckblatt (Vorlagen auf www.duraprint.de). Universallochung. Format: DIN A4, volldeckend. Maße (H x B): 297 x 210/220 mm (außer DUR6747 /A4+)
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Format:
DIN A4, Überbreite
Abmessungen:
(H x B) 298 x 240 mm
Ausführung:
10-tlg., blanko, Überbreite, Deckblatt nicht EDV-beschriftbar, (H x B) 297 x 230/245 mm
Anreißer (Online):
Register, DIN A4 +, blanko, 10-teilig, PP, mehrfarbige Tabe
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoffregister DIN A4, 10tlg., blanko, Überbreite, Tabe farbig, PP, farbig, Universallochung
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,2415*
€ 1,7785*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 1,97*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,73*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,55*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,95*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.