Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-674127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     674127
EAN/GTIN:
     4005546611877
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register mit farbigen Taben und vorgedrucktem Index- und Deckblatt mit wichtigen Versicherungen (KFZ, Hausrat etc.) • Register mit farbigen Taben zur übersichtlichen Ablage von Versicherungsunterlagen. Mit vorgedrucktem Index- und Deckblatt mit Angabe aller wichtigen Versicherungen (KFZ, Haftpflicht, Hausrat etc.) • Tabprägung: blanko • Teilung/Blatt: 10 • Universallochung • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 210/220 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6741
Außenmaße (B x H):
220 mm x 298 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Versicherungs-Register, Versicherungsregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister durable a4, versicherungsregister durable, versicherungsregister, blanko register, register farbig, register farbig 10, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 10 teilig, register versicherungen, register versicherungsordner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2515*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.