Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko, transparent
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-663219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     663219
EAN/GTIN:
     4005546640228
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben. Mit auswechselbaren Einsteckschildern. • Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben • Mit bedruckten Taben 1-10 • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 10 • Universallochung • Für Format: Volldeckend DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6632
Außenmaße (B x H):
250 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
302 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister a4 10tlg durable, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, hüllenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 10 teilig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2415*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.