Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko,grün
Artikel-Nr.:
     C1138-622105
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     622105
EAN/GTIN:
     4005546620145
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 1-10 • Universallochung • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6221
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 10 teilig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2415*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.