Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-31 PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-31 PP weiß
Register A4 1-31 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA616002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     616002
EAN/GTIN:
     4005546665344
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Lochung: Universallochung
  • mit geprägten Taben, beschriftbar mit DURAPRINT
  • Ausführung der Tabe: 1 - 31
  • Farbe: weiß
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 volldeckend
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 31 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Mit geprägten Taben
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.262 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,47*
2 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,49*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,49*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,49*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.