Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-52 PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-52 PP grün
Register A4 1-52 PP grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA615705
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     615705
EAN/GTIN:
     4005546665320
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Aus Hartfolie
  • Geprägte Tabe
  • Mit Universallochung
  • Auch für Ringbücher geeignet
  • Beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware
  • Farbe: grün
  • Tabe: 1 - 52
  • 2 Abläufe (1-26, 27-52)
  • Für A4, Größe: 215/230 x 297 mm (B x H)
  • Register mit 52 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Geprägte Tabe
Blattanzahl:
52 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.536 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,00*
€ 18,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,99*
€ 18,91*
€ 7,95*
ab € 13,77*
€ 20,48*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 14,85*
€ 22,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,19*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.