Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA585501 Herst.-Nr.: 585501 EAN/GTIN: 4005546507385 |
| |
|
| | |
| - Einsatzbereite Komplettlösung für Tischanwendung
- Sherpa-Sets mit Tafeln und Zubehör
- Set besteht aus einem Tischständer mit Tafelträgern und 10 Sichttafeln A4 schwarz sowie 10 Kunststoffreitern mit Einsteckschild
- das Set ist nicht erweiterbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.904 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 43,33* | € 57,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,50* | € 58,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,70* | € 60,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,70* | € 61,21* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,55* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|